すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-412

品名 : [EA765MG-402用] 替芯

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番URR10005.15
インク色ローズレッド全長112.0mm
軸径φ6.0mmボール径0.5mm
重量2.5g入数1本
旧EA765MG-402用の替芯です。
摩擦熱で色を消せるゲルインクです。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/12/17 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1827ページ
バリエーション一覧
EA765MG-411 [EA765MG-401用] 替芯
EA765MG-412 [EA765MG-402用] 替芯
EA765MG-413 [EA765MG-403用] 替芯
ウェブカタログ画像
※インク色はローズレッドです。
  • ※インク色はローズレッドです。
  • ※画像はEA765MG-401(黒)です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top