すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-508

品名 : 0.5/0.7/1.0mm ボールペン(3サイズ/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセーラー万年筆型番16-0129-219
商品名就活ボールペン全長×軸径146×12mm
インク色ボール径0.5mm/0.7mm/1.0mm
ボディーカラーシルバー入数1本
1本で3種類の字幅を書き分けられる、便利でスマートなボールペンです。
就活はもちろん、ビジネスシーンにも最適。
スーツにも合うフォーマルなデザイン。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1827ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top