すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-512

品名 : 0.7mm 3色ボールペン(黒・赤・青)

仕様

メーカーセーラー万年筆型番17-0483-002
商品名フェアライン3インク色黒、赤、青
ボール径0.7mm入数1本
全長×軸径142×19mm重量(g)22
材質軸・クリップ:PC再生樹脂
グリップ:エラストマー樹脂
サイドノック式
ストラップ付(約40㎝)
便利なネックストラップ付きで、使用頻度の高い黒(0.7㎜)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
ネックストラップを使い首にかけておくことで、使いたい時にすぐ使うことができるため大変便利です。
ポケットなどにしまう手間も省けるだけでなく、落ちる心配がなく大変実用的ですので、作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。
また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
アイコン
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/07/06 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
その他関連
部品EA765MG-542 : 0.7mm ボールペン替芯(黒)
部品EA765MG-543 : 0.7mm ボールペン替芯(赤)
部品EA765MG-544 : 0.7mm ボールペン替芯(青)
ウェブカタログ画像
  • グリーン購入法適合品
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top