すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-542

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(黒)

仕様

メーカーセーラー万年筆型番18-0055-220
インク色入数1本
全長×軸径88×3mmボール径0.7mm
重量(g)0.7材質チップ:ステンレス
【EA765MG-512、旧EA765MG-510】用替芯
販売価格

80(税抜)/ 88円(税込)

カタログ価格

80円(税抜)/88円(税込)

在庫数

最新在庫: 153

(2026/07/06 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MG-541 0.5mm ボールペン替芯(黒)
    EA765MG-542 0.7mm ボールペン替芯(黒)
    EA765MG-543 0.7mm ボールペン替芯(赤)
    EA765MG-544 0.7mm ボールペン替芯(青)
    EA765MG-545 0.7mm ボールペン替芯(緑)
    EA765MG-546 1.0mm ボールペン替芯(黒)
    その他関連
    本体EA765MG-512 : 0.7mm 3色ボールペン(黒・赤・青)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top