すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-266

品名 : 12本組 水性筆ペン

仕様

メーカー呉竹(Kuretake)型番RB-6000AT/12VA
用途イラストやデザイン漫画などにセット内容ピンク・カーマインレッド・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・グリーン・ブルー・コバルトブルー・ライトバイオレット・ブラウン・ライトグレイ・ブラック(12本組)
線幅最大6mm全長154mm
水性染料インキ
毛筆タイプで、細い線とベタ塗りの両方を簡単に描くことが可能です。
水性染料タイプなので、水筆などで「ぼかし」「にじみ」できます。
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/18 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1836ページ
バリエーション一覧
EA765MH-265 6本組 水性筆ペン
EA765MH-266 12本組 水性筆ペン
ウェブカタログ画像
  • 12本セット
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1836ページ
  • エスコ便利カタログ1837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top