すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MH-410

品名 : 5本組 ノック式蛍光ペンセット

仕様

インク色ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー(5色)線幅1.0~3.5mm
全長143mm軸径φ12mm
材質軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:ポリエステル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
水性顔料
片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン5本セット
事務、POP制作などに最適
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計
経済的なカートリッジ式
グリーン購入適合品
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MH-401 : [ピンク] ノック式蛍光ペン(5本)
セット商品EA765MH-402 : [イエロー] ノック式蛍光ペン(5本)
セット商品EA765MH-403 : [グリーン] ノック式蛍光ペン(5本)
セット商品EA765MH-404 : [オレンジ] ノック式蛍光ペン(5本)
セット商品EA765MH-405 : [スカイブルー] ノック式蛍光ペン(5本)
ウェブカタログ画像
  • 片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン
  • キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用
  • クリップに挟むとペン先が戻る安心設計
  • 経済的なカートリッジ式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top