すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-202

品名 : [12色/太字] マジックインキセット

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番1-401-0012
商品名マジックインキ〈セット内容〉12色セット
黒・空色・茶・紫・青・黄緑・緑・黄・橙・赤・桃色・黄土
線幅1.0~8.0mm材質キャップ、ホルダー:PBT
ペン先:ポリエステル
軸:ガラス
太字タイプの油性マーキングペンです。
ペン先交換式・インキ補充式なので、繰り返し使えます。
販売価格

1,830円(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1781ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-201 [8色/太字] マジックインキセット
EA765MJ-202 [12色/太字] マジックインキセット
EA765MJ-203 [15色/太字] マジックインキセット
その他関連
オプションEA765MJ-272 : [マジックインキ用] 替ペン先(太字/10本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top