すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-25

品名 : [黒/極太・中字]油性マーカーセット(災害時用)

仕様

〈セット内容〉極太と中字の2本セットインク色黒色
線幅極太:10×18mm 
中字:1~1.5mm
全長極太:165mm 
中字:139mm
材質軸:アルミ 
キャップ:PBT 
ペン先:アクリル
重量極太:61.5g
中字:15.5g
災害時用油性マーカー2本(極太・中字)セット
避難所での案内、連絡メモや支援物資への記載、伝言記入などに最適
雨・水に強いインキを採用、濡れたプラスチック、ガラス、金属類にも書けます。
極太と中字の2本組で、状況によって使い分けが可能
本体軸に災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を記載しています。
※災害用伝言ダイヤル(171)は、大規模な災害が発生際、被災地への電話が集中して繋がりにくくなった(ふくそうした)状態の時に提供される「声の伝言板」です。
販売価格

610円(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:56現在)

更新
商品入数2販売単位pk
ウェブカタログ画像
  • 災害用伝言ダイヤル(171)の使い方

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top