すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MM-102

品名 : [青] 細字 水性マーカー(ルモカラー)

仕様

メーカーステッドラー(STAEDTLER)型番315-3
商品名ルモカラーペン 水性線幅0.8~1.0mm
線幅記号M(細書き)インク色青
サイズ141×9.8×12.8mm材質軸部、キャップ部:PP
ペン芯:ポリエステル
重量8g入数1本
細字 水性ペン
ガラス・金属などをはじめ、多種多様な素材に書くことができます。
二重構造のキャップで、無駄なインクの乾燥を防ぎます。
また、ペン先が乾燥した場合でもペン先に水を含ませれば回復します。
フィルム等に書いた場合、濡れた布などで消すことができる水性インク。
OHPに使用すると発色がよく映写色が鮮明です。
別売りの補充インク(EA765MM-112)は、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/04 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-100 [黒] 細字 水性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-101 [赤] 細字 水性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-102 [青] 細字 水性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-103 [緑] 細字 水性マーカー(ルモカラー)
その他関連
部品EA765MM-112 : 15ml 水性用補充インク(ルモカラー用/青)
ウェブカタログ画像
カラー:青
  • カラー:青
  • ※品番別、各色1本入りです。
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top