すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MT-10

品名 : 7本組 [中字]油性タフペイントセット

仕様

インク色7色セット入数7本
<セット内容>黒・赤・青・黄・白・蛍光黄・蛍光桃線幅1.8~2.5mm
中字
油性
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。
アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用しているので、 人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
塩ビや発泡剤も溶かしません。
屋外でも長期間色褪せません。
水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)、日光、風雨にさらされるところ、クラフト関係(発泡スチロールなど)にも書けます。
ペンケース付
※ペンケースの色や材質は予告なく変更になる場合があります。
水を切ってぐんぐん書ける、タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/02 02:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1546ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765MT
    バリエーション一覧
    EA765MT 5本組 [中字]油性タフペイントセット
    EA765MT-10 7本組 [中字]油性タフペイントセット
    EA765MT-1 [黒/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-1B [黒/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-2 [赤/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-2B [赤/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-3 [青/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-3B [青/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-4 [黄/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-4B [黄/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-5 [白/中字] 油性タフペイント(10本)
    EA765MT-5B [白/中字] 油性タフペイント
    EA765MT-6 [黄/中字] 油性タフペイント(蛍光・10本)
    EA765MT-6B [黄/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    EA765MT-7 [桃/中字] 油性タフペイント(蛍光・10本)
    EA765MT-7B [桃/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    その他関連
    セット商品EA509A-100A : 250x100mm 工具袋(チャック付)
    セット商品EA765MT-1B : [黒/中字] 油性タフペイント
    セット商品EA765MT-2B : [赤/中字] 油性タフペイント
    セット商品EA765MT-3B : [青/中字] 油性タフペイント
    セット商品EA765MT-4B : [黄/中字] 油性タフペイント
    セット商品EA765MT-5B : [白/中字] 油性タフペイント
    セット商品EA765MT-6B : [黄/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    セット商品EA765MT-7B : [桃/中字] 油性タフペイント(蛍光)
    ウェブカタログ画像
    • ※予告なく色、材質が変更する事がございます。
    • エスコ便利カタログ1546ページ
    • エスコ便利カタログ1547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top