すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-198

品名 : [赤/細字] 油性マーカー(金属・ガラス用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサクラクレパス型番EOK05#19
インク色全長135mm
最大径10.5mm線幅0.5mm
重量9g材質軸・キャップ・尾栓:PP
クリップ:スチール
先栓:真鍮
ペン先:POM
写真、ポストカード、イラスト描きに。
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
アルコール系インキを使用しています
空気孔付きキャップ
細字
油性
速乾性
入数1本
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MV-195
バリエーション一覧
EA765MV-197 [黒/細字] 油性マーカー(金属・ガラス用)
EA765MV-198 [赤/細字] 油性マーカー(金属・ガラス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top