すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-261

品名 : 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサクラクレパス型番GB2M3004#49
インク色黒・赤・シャープペン芯径(mm)ボールペン:0.4
シャープペン:0.5
ボディカラーブラック全長135mm
最大径11mm重量33g
入数1本材質軸:アルミ
クリップ:スチール
グリップ:真鍮
頭冠:アルミ
上品で重厚感のある金属製ボディです。
細かく、あざやかに書けます。
回転式2色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)です。
水性
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MG-333
  • 品番

    EA765MG-333

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA765MV-271A : 0.4mm ボールペン替芯(黒・10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top