コンパクトな携帯タイプ。クリップでポケットに差し込めます
仕様
メーカー | オープン工業 | 型番 | PT-120 |
---|
全長 | 145~890mm | 材質 | 真鍮 |
---|
直径φ | 10mm | 重量 | 44g |
---|
持ち運びに便利なペンサイズです。 |
ポケットに差し込めるクリップ付 |
※先端にボールペンは付属していません |
販売価格 | 1,850円(税抜)/
2,035円(税込)
| カタログ価格 | 1,850円(税抜)/2,035円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/10/03 06:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1908ページ |
---|