すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-56

品名 : 75mmx5m 傷あてパッド(ロール)

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番3155101
商品名ハクゾウラップキュアドレッシング幅(mm)75
長さ(m)5材質脱脂綿の両面にポリエチレンネット
用途創傷面の保護適用範囲比較的浸出液の少ない創傷。(浸出液の多い創傷には適用できません。)
入数1巻医療機器届出番号25B3X10005000009
【一般医療機器】
固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。
パッドの表面に、患部と固着しにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。
ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利です。
箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで計測可能。)
未減菌タイプ
再使用禁止
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/19 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA765TB-56 75mmx5m 傷あてパッド(ロール)
EA765TB-57 150mmx5m 傷あてパッド(ロール)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top