すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-68

品名 : 50x 60mm 脱脂綿 (700g)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番1220153
商品名ハクゾウシルキューサイズ(mm)50×60
材質綿100%規格700g
医療機器届出番号27B2X00243000080
【一般医療機器】
プレス加工を施したカット綿です。
毛羽立ちが少なく、綿ぼこりが出にくいので衛生的です。
繊維がからみにくく、1枚1枚はっきりと分かれ取り出しやすくなっています。
消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。
再使用禁止
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765TB-67 40x 40mm 脱脂綿 (700g)
EA765TB-68 50x 60mm 脱脂綿 (700g)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA765TB-67です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top