すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZC-6

品名 : 1800x900mm 予定表黒板(縦書き)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番GM-36
サイズ1800(W)×900(H)mm板面有効サイズ1740×840mm
材質板面:スチール
枠:アルミ
重量20kg
縦書き
販売価格

63,000(税抜)/ 69,300円(税込)

カタログ価格

63,000円(税抜)/69,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/22 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1901ページ

代替品

EA766ZC-17
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top