すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA766ZF-39

品名 : 300x450mm 工事用ミニホワイトボード

仕様

メーカーシンワ測定型番77365
内容無地サイズ(mm)450(W)×300(H)
重量940g材質表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
付属品・ホワイトボードマーカー(黒)1本
・黒板消し
用途・現場記録写真撮影に。
・長期間の使用に。
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。(表面のみ)
販売価格

6,080(税抜)/ 6,688円(税込)

カタログ価格

6,080円(税抜)/6,688円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2330ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2330ページ
  • エスコ便利カタログ2331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top