すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770TB-11

品名 : O2,CO 燃焼排ガス分析計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/14 ●適合排ガスプローブ 誤:EA770TB-33~40、正:EA770TB-31~40 (NO.54 0963)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0632 3306(testo 330-1LL)
仕様プローブ差し替えタイプ測定対象O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧
測定範囲O2:0~21vol.%、
CO:0~8000ppm、
温度:-40~+1200℃、
ドラフト圧:-9.99~+40hPa
分解能O2:0.1Vol.%、
CO:1ppm、
温度:0.1℃(-40~999.9℃)、1℃(>+1000℃)
ドラフト圧:0.01hPa
精度O2:±0.2Vol.%、
CO:±10ppmまたは±10測定値の(0~200ppm)、
±20ppmまたは±5測定値の(201~2000ppm)、
±10測定値の(2001~8000ppm)、
温度:±0.5℃ (0~+100.0℃)、
±0.5測定値の(その他の範囲)、
測定値の±0.5%(その他の範囲)
ドラフト圧:±0.02hPaまたは±5測定値の(-0.50~+0.60hPa)、
±0.03hPa(+0.61~+3.00hPa)、
±1.5測定値の(+3.01~+40.00hPa)
演算機能燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度
メモリ容量500,000メモリ電源リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ90(W)×65(D)×270(H)mm重量600g(バッテリを除く)
付属品バッテリ、取扱説明書、出荷検査書保護等級IP40
ディスプレイサイズ240×320pixelsディスプレイ機能グラフィック・カラー・ディスプレイ
保管温度-20~50℃材質プラスティック
動作温度-5~45℃注意測定には本体の他にACアダプタ(EA770TB-12)(別売)と排ガスプローブ(EA770TB-33~40)(別売)が必要です。
ボイラーの排ガス管理に最適な1台
最長5年使える長寿命のO2・COセンサを搭載し、オプションのNOを加えた3ガスの同時測定が可能なハンディタイプの排ガス分析計です。
センサはユーザーで簡単に交換でき、本体も4年保証で長く安心してご使用いただけます。ボイラーのメンテナンスや排ガス管理に最適なプロフェッショナル仕様の排ガス計です。
測定には本体の他に排ガスプローブ(EA770TB-31~40)とACアダプタ(EA770TB-12)が必要です。
プローブ差し替えタイプ
ロングライフ(LL)センサでコストを大幅に削減: O2・COセンサの交換頻度が低いため、コストが節約でき経済的
用途に応じて組み合わせ可能なオプションセンサ(NO、COlow、NOlowセンサ)により、別の排ガス測定器や分析計を購入することなく1台で対応可能
バーナーの排ガスパラメータ(CO、O2、温度)測定
燃焼設備のドラフト圧測定
バーナーの圧力測定(ダイ圧、ガスの流圧)
燃焼状態を排ガスマトリクスやグラフ、数値で表示する高解像度のカラーディスプレイ
燃焼設備の分析チェック用のさまざまな測定メニュー
センサ診断機能: 消耗状態の診断結果を赤、黄、青の3色の信号機マークでわかりやすく表示
長期測定用のロガー機能、最大50万件の測定結果を記録する大容量メモリ
本体背面のマグネットで金属(バーナーなど)に取り付けて測定を実施
簡単に空にできるドレンタンク
販売価格

190,000(税抜)/ 209,000円(税込)

カタログ価格

190,000円(税抜)/209,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA770TB-2
  • 品番

    EA770TB-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA770TB-11 O2,CO 燃焼排ガス分析計
EA770TB-12 [EA770TB-11,-21用] ACアダプタ
その他関連
オプションEA770TB-12 : [EA770TB-11,-21用] ACアダプタ
オプションEA770TB-31 : 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-32 : 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-33 : 500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-34 : 500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-35 : 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-36 : 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-37 : 500℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-38 : 500℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-39 : 1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-40 : 1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-41 : 2.8mm 延長ホース
オプションEA770TB-42 : φ6mm センサー用フィッティングコーン
オプションEA770TB-43 : モンジュール用排ガスセンサー用交換フィルタ(10個)
オプションEA770TB-44 : コンパクト排ガスセンサー用交換フィルタ(10個)
オプションEA770TB-45 : 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-46 : 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-48 : [旧EA770TB-11用] アタッシュケース
オプションEA770TB-49 : 油煙プレート付スモークテスター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top