すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770X-100A

品名 : 気流検知管セット

仕様

セット内容・気流検知管(EA770X-0)×1個
・発煙管(EA770X-1)×10本
・チップカッター(EA770X-10)×1個
・ソフトケース×1個
サイズ気流検知管:φ42×63(L)mm
発煙管:φ7.5×110(L)mm
チップカッター:φ32×98(H)mm
重量気流検知管:97g
発煙管:76g
チップカッター:18g
熱源を用いず、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
室内の気流検査や局地排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的です。
発煙管は1回使い切り
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0811ページ
その他関連
セット商品EA770X-0 : 気流検知管
セット商品EA770X-1 : [EA770X用] 発煙管(10本)
セット商品EA770X-10 : [EA770X-1用] チップカッター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ810ページ
  • エスコ便利カタログ811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top