取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
6V・12Vのバッテリー搭載車の充電状態、バッテリー負荷テスト、起動装置テスト、充電システムテストが行えます
仕様
| DC6V・12V用(定格130Aまで) |
| コード長 | 320mm | 本体サイズ | 160×90×220mm |
|---|
| 重量 | 1.16kg | 用途 | 6V、12Vのバッテリー搭載車の充電状態、 バッテリー負荷テスト、起動装置テスト、充電システムテスト |
|---|
| 販売価格 | 8,380円(税抜)/
9,218円(税込)
| カタログ価格 | 8,380円(税抜)/9,218円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/05 23:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品