すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776AD-1

品名 : ペーハー計(強酸/強塩基)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI 9810402
商品名ラボ(KCL)ワイヤレスpHテスター測定範囲pH:0.00~14.00pH(本体表示は-2.00~16.00まで)
mV:※Hanna Labアプリ使用時に可能
温度:-5.0~80.0℃
分解能0.01pH/0.1℃検出単位pH:0.01pH、0.1pH
mV:0.1 mV;1 mV(※Hanna Labアプリ使用時に可能)
温度:0.1℃
精度pH:±0.02pH
温度:±0.5℃
測定対象水溶液
電源CR2032×1個(付属)pH校正自動で1点、2点、3点または5点校正※
(pH 1.68※, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45またはpH 1.68※, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45の組み合わせから標準液を自動で認識)
※Hanna Labアプリ使用時に可能
温度補償自動または手動使用環境0~50℃、相対湿度95%以下、防水:IP65
pH電極ボディ:材質ガラス
ガラス電極部:高温用ガラス(HT)
液絡部:セラミック
比較電極:ダブル、Ag/AgCl
内部液:3.5M KCl(補充型)
先端部の形状:球状(直径9mm)
サイズ:長さ120mm、直径12mm
自動電源オフ未使用後8分、60分もしくはなし
BluetoothBluetooth(R)4.0サイズ51×21×206mm
本体重量60g付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mlボトル1本)、電極内部液(30mlボトル1本)日本語取扱説明書他
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ボタン1つの簡単操作
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。(Bluetoothの使用だと約500時間)
Hanna Labアプリ使用時は5点校正が可能で、±0.02pHという測定精度!
これだけでも卓上型に匹敵するほどの高精度の測定が可能です。
強酸/強塩基の測定にもオススメ!
5点校正はpH1.68、4.01、7.01(6.86)、10.01(9.18)、12.45の組み合わせで可能なため、酸性/アルカリ性の試料測定においても信頼性の高い測定が行えます。
大学や企業で手動滴定を行っている方へ!
中和滴定におけるpHの変化/推移が一目でわかります。グラフ表示はもちろん、1秒ごとのデータも確認できます。
データの保存や転送も簡単!
Bluetooth接続で無料の専用アプリ(Hanna Lab)を利用すれば、お手元のスマートフォンやタブレットの操作で簡単にデータ送信が行えます。
内部液も補充可能!
3.5M KClは補充型のため安定性の維持にもつながり安心です。
圧倒的なコストパフォーマンス!
ポケットに入るサイズの従来のpHテスターとは一線を画すHALO2。ラボ向けの専用電極を備えた本器はコストパフォーマンスも圧倒的です。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA776AE-3A
  • 品番

    EA776AE-3A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA776AZ-1 : 500ml 電極洗浄液(ペーハー計)
オプションEA776AZ-2 : 20mlx25袋 電極洗浄液(ペーハー計)
オプションEA776AZ-4 : PH4.01/500ml ペーハー基準液
オプションEA776AZ-7 : PH7.01/500ml ペーハー基準液
オプションEA776AZ-11 : 500ml 電極保存液
ウェブカタログ画像
  • 分析や品質管理の測定に適したpH電極を採用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top