すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776AG-28

品名 : [EA776AG-20用] 純水用センサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番PHS-09PE
測定範囲pH:0~12pH
温度:0~80 ℃
サイズ(mm)35×35×160(H)
重量(g)45材質ガラス
【EA776AG-20用】純水用センサー
低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0776ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA776AG-20 ペーハー計[防水型]
    EA776AG-21 [EA776AG-20用] 標準センサー
    EA776AG-22 [EA776AG-20用] 中心型ショートセンサー
    EA776AG-23 [EA776AG-20用] 中心型ロングセンサー
    EA776AG-24 [EA776AG-20用] ケーブル付センサー
    EA776AG-25 [EA776AG-20用] 細径センサー
    EA776AG-26 [EA776AG-20用] 細径ロングセンサー
    EA776AG-27 [EA776AG-20用] 対ペーストセンサー
    EA776AG-28 [EA776AG-20用] 純水用センサー
    EA776AG-29 [EA776AG-20用] 高感度センサー
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ776ページ
    • エスコ便利カタログ777ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top