すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776BB-3

品名 : デジタル塩分計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番SA-02
測定範囲●塩分:0.0~10.0%(-5~+60℃)
●温度:-20~+60℃
分解能●塩分:0.1%
●温度:0.1℃
精度●塩分:±0.1%(0~0.9%)
    ±0.2%(1.0~1.9 %)
    ±0.3%(2.0~2.9%)
    ±0.5%(3.0~4.9 %)
    ±0.7 %(5.0 ~ 5.9 %)
    ±1.0%(6.0~7.9%)
    ±1.5%(8.0~10.0%)
●温度:±1.0℃(-20~0.0 ℃、+45~+60 ℃)
●±0.5℃(それ以外)
使用温湿度0 ~ +50 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-10 ~ +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4(1.5V)電池×3本(付属)
電池寿命約100時間サイズ●本体:48×29×147(H)㎜
●センサー:φ17×190㎜
●コード長:85㎝
重量約135g(電池含む)校正不可
機能●オートパワーオフ機能(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
●AVERAGE(平均値)表示機能
付属品●取扱説明書(保証書付)
●センサーキャップ
●単4形乾電池×3本(テスト用)
分濃度(%)の測定が簡単にできます
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計
表示は見やすい温度と塩分のデュアル表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 12:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0792ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top