すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776BD-10

品名 : デジタル糖度計(屈折計)

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI96801
測定範囲Brix:0.0~85.0%
温度:0.0~80.0℃
分解能Brix:0.1%Brix
温度:0.1℃
精度Brix:±0.2%Brix
温度:±0.3℃
校正水(蒸留水、精製水)
温度補償自動(10~40℃)測定時間約1.5秒
測定必要量約2滴光源黄色LED
セルステンレスリング&フリントガラスプリズム電源9Vアルカリ電池×1(付属)
電池寿命約5000回サイズ102×67×192mm
重量420g材質ABS樹脂
防水性能IP65
糖度(% Brix)と温度を測定
数滴のサンプルと数秒で簡単に測定
精製水や蒸留水で校正も簡単
温度表示と自動温度補償機能
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠
オートオフ機能付(約3分)
食品や農業分野のほか、クーラント液/冷却水の濃度、工業分野では糖度計=濃度計として切削油濃度の管理としても使用されます。
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/07/26 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0775ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top