すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-50

品名 : 12.9x144.5x12.9mm レーザーポインター(高輝度)

明るさ2倍の高輝度レーザー光

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-RD314GM
カラーガンメタリックレーザー種類可視光半導体レーザー
クラスクラス2(Class2)レーザー色赤色
レーザー波長635nmレーザー出力最大1mW
レーザー到達距離約100m(夜間時)
※使用環境によって異なります。
使用電池単四乾電池×2本
連続照射時間アルカリ電池/約23時間使用環境温度10~40℃
材質真鍮・塗装サイズ直径12.9×144.5mm(突起部除く)
重量約64.7g(電池含む)付属品単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書、保証書
明るさ2倍の高輝度レーザー光で、的確なプレゼンが行えます。
プレゼンの際、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。
通常使われている一般的な単四乾電池式で経済的です。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのスリムサイズで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top