| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WPR9BK |
|---|
| インターフェース | USB | サイズ | 42(W)×28(D)×139(H)mm |
|---|
| 重量 | 70g | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
|---|
| 対応OS | Windows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP。macOS10.12~10.14、MacOS X10.4~10.11 | 通信距離 | 最大半径約10m(障害物がない見通しの良い環境) |
|---|
| 連続照射時間 | 22時間 | 通信方式 | 2.4GHz RF電波 |
|---|
| キーボード上の矢印キー、ブラックスクリーン、音量アップ、音量ダウン、ミュート、Windowsキーの操作が可能です。 |
| プレゼンテーションをサポートする機能満載の、空中で使えるワイヤレスマウスです。 |
| ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。(マウスを持ち上げると自動的に空中操作モードになります。) |
| 2.4GHzRF電波方式のデジタルワイヤレスなので、半径約10mの範囲でのワイヤレス操作ができます。 |
| パソコンを直接コントロール(ページ送りやページ戻しなど様々なアプリケーション操作)しながら、効果的なプレゼンテーションが行えます。 |
| 持ち運びに便利な直付け小型レシーバーで、本体内に収納できます。 |