すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BY-14

品名 : 520x3.0mm/ 0.5m 強付マグネットシート

仕様

メーカーニチレイマグネット型番異方性マグネシート
材質フェライト+エラストマー着磁片面
柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です。
幅×厚さ520×3mm長さ0.5m
吸着力110gf/cm2
異方性マグネット
販売価格

9,680(税抜)/ 10,648円(税込)

カタログ価格

9,680円(税抜)/10,648円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1365ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781BY-0.8A 520x0.8mm/0.5m マグネットシート
    EA781BY-0.8B 1020x0.8mm/1.0m マグネットシート
    EA781BY-1.2A 520x1.2mm/0.5m マグネットシート
    EA781BY-2.0A 520x2.0mm/0.5m マグネットシート
    EA781BY-11 520x2.0mm/0.25m 強付マグネットシート
    EA781BY-12 520x2.0mm/ 0.5m 強付マグネットシート
    EA781BY-13 520x3.0mm/0.25m 強付マグネットシート
    EA781BY-14 520x3.0mm/ 0.5m 強付マグネットシート
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top