すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EM-2

品名 : φ13x4.5mm /M3 /30N 強力マグネット

仕様

直径13mm厚み4.5mm
穴径3mmねじサイズM3
重量3g吸着力3kgf
材質ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)使用温度80℃以下
皿ねじを取り付けて使用可能
キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 670

(2025/12/17 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781EN-1
    バリエーション一覧
    EA781EM-1 φ10x4.5mm /M3 /13N 強力マグネット
    EA781EM-2 φ13x4.5mm /M3 /30N 強力マグネット
    EA781EM-3 φ16x4.5mm /M3 /75N 強力マグネット
    EA781EM-4 φ20x6mm /M4 /105N 強力マグネット
    EA781EM-5 φ25x7mm /M4 /160N 強力マグネット
    EA781EM-6 φ32x7mm /M5 /310N 強力マグネット
    EA781EM-7 φ40x8mm /M5 /500N 強力マグネット
    EA781EM-8 φ48x11.5mm /M8 / 870N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    • 皿ねじ取付け使用例\n
    • 磁気防止プレート付き

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top