すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EP-40

品名 : 297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)

仕様

サイズA4長さ297mm
210mm厚み0.6mm
吸着能力28gf/c㎡
表面は文字を書いたり消したりできるホワイトボード仕様
簡単にハサミで切って使用可能
表面にマグネットをつけることも出来ます
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 388

(2025/12/16 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ1899ページ
ウェブカタログ画像
  • 倉庫等のラベリングに
  • 倉庫等のラベリングに

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top