すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ET-10

品名 : φ38mm/30kg マグネットフック(スイベル式/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ネオジウム磁石の為、とても強力な磁力です

仕様

耐荷重(kg)30面サイズ(mm)φ38
口幅(mm)17
入数2個材質ネオジウム磁石
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
フックは上下可動し、360度回転します
ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です
販売価格

6,720(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 17:08現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA781ET-10A
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top