すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ET-11A

品名 : φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直径36mm厚み14.5mm
フック長52mm全高(フック含む)62mm
口幅17mm重量40g
吸着力3.5kgf
材質フェライト磁石
看板、工具、ケーブルなどの吊り下げに最適
フック部は360度回転し、上方にもスイングします
傷や摩耗から保護するラバーコーティング仕様
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781ET-12A
バリエーション一覧
EA781ET-11A φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-12A φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/白)
EA781ET-13B φ52mm/7.0kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-14B φ52mm/7.0kg マグネットフック(スイベル式/白)
ウェブカタログ画像
  • ※本品は黒色です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top