すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GC-4

品名 : φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)

カタログ訂正

25/06/05 ●耐荷重:(誤)15.9kg→(正)11kg ●重量:(誤)100g→(正)113g(No.56 1254)

仕様

耐荷重11kg面サイズφ52mm
厚み8mmフック口幅12mm
アイボルトリング径φ13mm材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
重量113g付属品フック、ボルト、アイボルト、ナット
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
照明、看板、ハンガーにかけた衣類などを吊り下げるのに使用できます。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/06/28 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1368ページ
ウェブカタログ画像
  • フック、ボルト、アイボルト、ナット付属
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1368ページ
  • エスコ便利カタログ1369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top