すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-14

品名 : トランシーバー(電池・充電器付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

免許・資格不要
片方(単信)専用
片方通話20ch+半複信通話27ch
送信出力10mW/1mW電源リチウムイオンバッテリーのみ
連続使用可能時間10mW時:約30時間
               1mw時:約31時間
アンテナ長約50mm
ボディ材質ポリカーボネートサイズ47(W)×23.8(D)×81(H)mm
重量約130g付属品リチウム充電池、急速充電器
秘話機能、呼び出しレベル搭載
対応中継器EA790AF-100A品名トランシーバー
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA790AF-16A
  • 品番

    EA790AF-16A

  • コメント

    詳細は仕様をご確認下さい。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top