すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GS-4

品名 : M 4/34x23mm 四角ナット(10個)

仕様

メーカー篠原電機型番OM-4
用途アングルの裏面より廻り止めナットとして材質鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズM4サイズ34×23mm
厚み2.3mm質量13g
入数10個
アングルと併用してご使用いただくと確実に機器、部品の取付け作業ができます。
RoHS対応品
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 12:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1123ページ1254ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GS-4 M 4/34x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-5 M 5/34x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-6 M 6/34x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-8 M 8/34x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-10 M10/34x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-303 M 3/15x15mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-304 M 4/15x15mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-305 M 5/15x15mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-306 M 6/15x15mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-404 M 4/20x16mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-405 M 5/20x16mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-406 M 6/20x16mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-504 M 4/23x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-505 M 5/23x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-506 M 6/23x23mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-603 M 3/23x17mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-604 M 4/23x17mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-605 M 5/23x17mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-606 M 6/23x17mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-705 M 5/40x32mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-706 M 6/40x32mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-708 M 8/40x32mm 四角ナット(10個)
    EA949GS-710 M10/40x32mm 四角ナット(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    画像はEA949GS-6です。
    • 入数:10個\n画像はEA949GS-6です。
    • d:M4\nA:34、B:23、t:2.3(mm)\n

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1122ページ
    • エスコ便利カタログ1123ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top