すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-20A

品名 : デジタルトランシーバー(防塵)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイコム(ICOM)型番IC-DPR7S
免許・資格不要(※登録申請が必要です。)
登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)
送信:30ch
受信:30ch+5ch
登録局対応
送信出力5W(1W)連続使用時間パワーセーブON時:約13時間 
パワーセーブOFF時:約11時間 
電源リチウムイオンバッテリー(付属)受信周波数範囲TX:351.20000~351.38125MHz、
RX:351.16875~351.38125MHz
防塵防水IP67/66/55/54通信距離0.5~4km (5W出力時。通信環境により異なります。)
ボディー材質ポリカーボネート樹脂サイズ56(W)×29(D)×92(H)mm(アンテナ除く)
重量約243g(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)付属品リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター
アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書
素早く一斉連絡
工事現場などの大きな騒音のなかでも、クリアに聞こえる大音量1000mW
携帯圏外でも活躍
ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載
雨天の屋外や粉塵の舞う工事現場などでも気にせず使える高度な防塵・防水性能を備えています(IP67/66/55/54)
販売価格

56,500(税抜)/ 62,150円(税込)

カタログ価格

56,500円(税抜)/62,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA790AF-20B
  • 品番

    EA790AF-20B

  • コメント

    チャンネル数:送信/82ch、受信/82+15

ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク360度見える画像ページ(公式)に行けるリンクです。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top