すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790MG-10

品名 : トランシーバー(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースタンダード(STANDARD)型番SR45
免許・資格・申請不要
通信方式単信および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch
送受信周波数
(12.5kHz ステップ)
◆交互通話時:
01ch ~ 11ch / 422.0500MHz ~ 422.1750MHz
1ch ~ 9ch / 422.2000MHz ~ 422.3000MHz
◆中継装置使用時:
10ch ~18ch /
(送信) 440.2625MHz ~ 440.3625MHz
(受信) 421.8125MHz ~ 421.9125MHz
12ch ~ 29ch /
(送信) 440.0250MHz ~ 440.2375MHz
(受信) 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
電波型式F3E/F2D
送信出力10mW 以下
(電波法施行規則第6条適合)
送信出力切替機能(10mW/1mW):1mW時中継用ch(12-29ch)で連続通話が可能
受信感度-8dB μ V 以下
(@ 12dB SINAD)
低周波出力500mW
(内部SP @ 8Ω、10%歪時)
動作温度範囲-10℃~+ 50℃
定格電圧DC 3.6V ~ 4.5V動作電圧範囲DC 3.0V ~ 5.0V
連続使用可能時間約85時間電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)
または リチウムイオン電池パック
(別売:SBR-18LI)
サイズ56.0(W)×27.6(D)×90.5(H)mm
(アンテナおよび突起部を含まず)
重量本体:約173g
(単3形アルカリ乾電池含む)
IP57
付属品ベルトクリップ(ビス取付済)、
ハンドストラップ
通話距離の目安◆交互通話
見通しが良い場所:約1~2km
郊外:約500m~2km
市街地:約200~300m
◆中継通話
交互通話の約2倍
機能・特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能
・相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
・バッテリーインジケータ
・チャンネル表示回転設定
・チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA790MG-101B : イヤーピースマイク
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top