すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790MR-10

品名 : 同時片方通話両用トランシーバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

免許・資格不要
通信方式複信/半複信/単信方式
同時通話27ch+交互通話20ch
サイズ61(W)×21(D)×82(H)mm重量140g(電池含む)
電源リチウムイオンバッテリー(付属)送信出力10mW/1mW
IPX7
付属品リチウムイオン充電池、充電器、
        PTTケーブル、ベルトクリップ
EA790MR-10は-3、-5どちらかと一緒に使用しないと通話できません。
販売価格

65,000(税抜)/ 71,500円(税込)

カタログ価格

65,000円(税抜)/71,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 22:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top