すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA791A-17JA

品名 : 78x33x12mm 活動量計(ダークブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオムロン(omron)型番HJA-404-DB
カラーダークブルー歩数0~99,999歩
サイズ78(W)×33(D)×12(H)mm重量27g(電池含)
電源CR2032×1個(付属)付属品お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、
取扱説明書(品質保証書付き)
表示内容歩数、階段上り歩数、
階段上り目標時間、早歩き歩数、
早歩き目標時間距離、活動カロリー、
総消費カロリー、脂肪燃焼量、時刻
距離、目標達成度
メモリー容量7日間メモリ
階段上り歩数と早歩き歩数を個別に測定。
2つのセンサー(「気圧センサー」と「加速度センサー」)で、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段を上っているときの歩数を測定。
「階段上り歩数」として表示します。
また、早歩きをした歩数だけを個別にカウントし、「早歩き歩数」として表示します。
毎日の目標活動カロリーの達成度を分かりやすく表示。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
知りたい結果を見やすく表示。
「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。
ポケットIN
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top