メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PHV-1000W |
---|
測定範囲 | 温度:0~±50℃、湿度:20~90%RH | 測定精度 | 温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(左記以外)、湿度:±5%RH、±10%RH(左記以外) |
---|
測定間隔 | 5分間隔 | デー記憶量 | 30日分 |
---|
使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
サイズ | 67(W)×18(D)×36(H)㎜ | 重量 | 約26g(電池含む、ストラップ含まず) |
---|
電源 | CR20132×2個(付属) | 電池寿命 | 約6か月(活動量計モードにて1日6時間LCD点灯した場合) |
---|
付属品 | ストラップ、小型ドライバー、取説 | 校正 | 可(温度・湿度のみ) |
---|
活動量計に、熱中症/風邪の警戒度お知らせ機能をプラス! |
表示内容 | 時刻、歩数、歩行距離、脂肪燃焼量、消費カロリー表示 | | |
---|
4色のLEDライトとブザーで警戒度を知らせてくれます。 |
健康づくりの身体活動量目標(23EX/週)に対する達成具合を、パーセント数値とバーグラフで確認できます。 |