すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA791AA-10

品名 : アルコール検知器

仕様

メーカーJVCケンウッド型番CAX-AD100-2
測定範囲0.05~1.00mg/L分解能0.01mg/L
電源単3電池×2本(付属)サイズ45(W)×21(D)×122(H)mm
重量92g(電池含)測定方式ストロー方式、オープンブロー方式
測定時間約15秒センサー寿命5,000回
電池寿命約1,200回使用(省電力設計)使用温度0~35℃(結露無きこと)
保管温度-10~60℃(結露無きこと)付属品アタッチメント、ストラップ
高精度・高品質
ハンドルを握る前に簡単・高精度セルフチェック
日本製
応答性が早く、迅速に高精度な測定が可能です。また、センサーをヒーターで加熱し反応を促進、さらに加熱することでセンサーに付着した汚れや不純物も除去します。
国内唯一のアルコール検知器の業界団体であるアルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品です。
ストロー方式とオープンブロー方式の2WAY測定に対応。
両方式に対応しているので状況に応じてダブルチェックも可能です
ストロー方式は、付属のアタッチメントと市販のストローを使用し、直接呼気を吹きかける。
オープンブロー方式より呼気以外の環境の影響を受けにくく、さらに高精度な測定が可能です。
スッキリしたスリムなデザインで片手に収まるコンパクト設計。持ち運びに便利なので、自宅での測定はもちろん、出張先など、気軽にチェックが可能です。また、持ち出し時もセンサーカバー採用なので、高感度のセンサーをしっかり保護してくれます。
センサーの測定可能回数が5,000回と多く、1日に何回も使用する人でも十分に対応が可能です。また、使用回数5,000回を超えると、センサー交換マークが点滅し、寿命をお知らせします。
電子音とLEDランプ、デジタル表示で簡単に操作・測定ができます。
測定タイミング電子音
測定の際には、デジタル表示部のカウントダウンが始まり、吹きかけや吹きつけ完了タイミングを電子音でお知らせします。
測定エラーLED点灯+電子音
正確な測定ができなかった場合は、赤色LEDランプの点灯だけではなく、電子音で確認することも可能です。
呼気中アルコール数値LCD表示
アルコールの低濃度領域をカットすることなく0.00mg/Lからデジタル表示で明確な測定が可能です。
省電力設計と自動電源OFF機能
単3電池×2本で約1,200回測定可能な省電力設計。電源ONのまま放置された場合でも、1分後自動的に電源はOFFになりますので、電池を無駄にせず使用することができます。
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/10 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2175ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top