すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA791AH-14

品名 : 電子体温計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水で丸洗いできて清潔な、防水タイプ。

仕様

メーカーオムロン(omron)型番MC-171W
仕様防水タイプサイズ19.6×13.2×129.7mm
重量13g測定範囲32.0~42.0℃
精度±0.1℃電源LR41×1個(付属)
医療機器認証番号219AGBZX00040000
検温が終了するとブザーでお知らせする安心機能付きます。
温度上昇が少なくなり、平衡温に近づくとブザーが鳴ります。
検温結果が見やすい大きな文字です。
わきや口中でずれにくいフラットセンサです。
前回値メモリー付
ブザー、オートパワーオフ付
ケース付
管理医療機器
先端が平らな形状になった、オムロン独自のフラットセンサを感温部に採用。わきの下や舌下にしっかりフィットするため、小さなお子様でも検温終了まで体温計を一定の位置に保ちやすくなりました。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2138ページ

代替品

EA791AH-15A
  • 品番

    EA791AH-15A

  • コメント

    違い:液晶サイズ、電池の種類

バリエーション一覧
EA791AH-13 電子体温計
EA791AH-14 電子体温計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top