すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-4

品名 : デジタルタイマー(防滴型/角度付)


仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5707
設定範囲最小1秒~最大99分99秒機能カウントダウン、カウントアップ、リピート、オートパワーオフ、ポーズ(一時停止)
電源単4電池×1個(付属)サイズ69(W)×27(D)×69(H)mm
重量約70g(電池含む)防滴機能IP54相当
タイマー数1個電池寿命約1年
材質ABS表示方法液晶デジタル 4桁
アラーム時間約1分間ブザー音量約60dB(距離30cm)
付属品モニタ用電池、取扱説明書表示形式分:秒
アラームセット時間最大99分99秒、最小1秒カウントアップ計測時間最大99分99秒、最小1秒
オートパワーオフ約10分常温時精度±20秒/日
強力ネオジウム磁石内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。
机の上に置いても見やすい角度設計
100分タイマー
防滴型
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※取扱上のご注意:
本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、水中に入れたり水洗いなどは避けてください。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/05/06 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1989ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

タイマー時間の設定方法タイマー時間の設定方法
リピート機能リピート機能
ポーズ(一時停止)機能ポーズ(一時停止)機能

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top