すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-48

品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番TM-100S
最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒(30分まで)
1秒(30分以上)
機能時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付電源LR44×1個(付属)
サイズ62(W)×19(D)×76(H)mm重量41g(電池含む)
時間表示時計(時、分、秒  12/24時間切り替え可能)使用環境0~40℃
電池寿命約2年(アラーム1日1回 60秒間使用の場合)材質本体:ABS樹脂
濡れた手でも操作可能な防滴仕様(JIS C 0920 IPX2に準拠)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/10/03 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1990ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1990ページ
  • エスコ便利カタログ1991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top