すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-49

品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番TM-105S
最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒(30分まで)
1秒(30分以上)
機能時計、アラーム、正時報、
スプリットタイム、デュアルタイム付
電源LR44×1個(付属)
サイズ64(W)×22(D)×95(H)mm重量57g
防滴型
大型表示(文字高:20mm)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,160(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798C-48
  • 品番

    EA798C-48

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top