すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-5

品名 : デジタルタイマー(防水/大音量型)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5716
設定範囲1秒~99分59秒機能カウントダウン:アラーム設定時間まで
カウントアップ:00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで
電源単4形乾電池2個(付属)サイズ80(W)×20(D)×110(H)mm
重量約110g(電池含む)防水性能IPX7相当
タイマー数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能電池寿命約1年/1日10回使用
(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂
キーシート:PET
表示部透明プレート:アクリル
ブザー音量大、中、小、オフ から選択
大:約100dB(距離10cm)
中:約80dB(距離10cm)
小:約65dB(距離10cm)(音量は当社測定値による)
ブザー鳴動時間00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)
赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
STOP時間00:00~99:59 の範囲で1秒単位で設定可能
初期設定値00:00
オートパワーオフ約15分動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
保存温湿度範囲-10~50℃、25~95%RH付属品モニタ用電池、取扱説明書
マグネットで壁面への設置が可能
スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能
大、中、小、オフの4種類からブザー音量を選択できます。(大:約100dB)
100分タイマー
防水型
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
ブザー鳴動時間の設定が可能です。
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ
独立した3個のタイマー時間設定可能
便利なカウントアップタイマー機能
・通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。
・カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。
・ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。
・ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)
3個のタイマー設定機能
・3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。
・タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。
・使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/10 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1989ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

カウントダウン機能(3個の独立タイマー)カウントダウン機能(3個の独立タイマー)
カウントアップ機能カウントアップ機能
ブザー音量・LEDのオンオフ設定ブザー音量・LEDのオンオフ設定

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top