すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-88

品名 : 79x79x18mm タイマー(デジタル)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5713
設定範囲1秒~99分99秒カラーブラック
機能カウントダウン・アップ電源LR44×2個(付属)
サイズ79(W)×18(D)×79(H)mm材質本体:ABS樹脂
表面パネル:ステンレスSUS430
重量80g(電池含む)アラームブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
表示形式分:秒電池寿命約1年
常温時精度±20秒/日使用温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと)アラームセット時間最小1秒、最大99分99秒
カウントアップ計測時間最小1秒、最大99分99秒
マグネット付
壁掛・スタンド置きができます。
100分タイマー
ステンレストップ
大型液晶表示なので読みやすい
アラーム音量(大/小)切替可能
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/06/29 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1989ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top