すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-102A

品名 : 123x122x 75mm [電波]置時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きの電波時計です

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TQT-251NJ-7BJF
サイズ123×122×75mm重量355g
周波数40/60kHz自動受信ケース材質樹脂
風防樹脂電源単3電池×2本(付属)
電池寿命約1年
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
秒針停止機能
※アラームをONにすると秒針が停止
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す)
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
電子音アラーム(5段階で変化)
高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)
※アラームをオンにすると、夜見えライトを開始
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトです。
アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1987ページ

代替品

EA798CA-87A
  • 品番

    EA798CA-87A

  • コメント

    違い:サイズ、カレンダー付き

ウェブカタログ画像
  • シンプルさを追求したフォルムで、カジュアルにもスーツにも合うミニマルなデザイン。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top