すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-143

品名 : 76x 61x 77mm 置時計(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
日付・曜日表示に加え、便利な温度計機能を搭載

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番PQ-50J-8
サイズ61(W)×77(D)×76(H)mm重量75g
ケース材質樹脂風防樹脂
電源単4電池×1本(付属)電池寿命約1年
センサー機能温度計測機能
クオーツ
電子音アラーム
ELバックライト(残照機能付き)
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能
カレンダー:月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
日付・曜日表示に加え、便利な温度計機能を搭載したトラベルクロック。
見やすいデジタル表示で、折りたたんでコンパクトに収納できるので、旅行カバンにいれても邪魔になりません。
精度:平均月差:±30秒
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CS-97
  • 品番

    EA798CS-97

  • コメント

    メーカー違い 仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ※折畳み時
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top