すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CC-123

品名 : φ305mm [電波]掛時計

視認性にこだわったスタンダードオフィス掛時計

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番KX230S
周波数40kHz/60kHz自動選局電源単3アルカリ電池×1本(付属)
サイズφ305×45mm重量730g
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)
前面:ガラス
電池寿命約1年
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
ステップセコンド…秒針が1秒ごとに刻むように動きます
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/10/03 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1983ページ
その他関連
関連商品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top