メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX 623W |
---|
サイズ(mm) | φ310×57 | 重量 | 1.1kg |
---|
電源 | アルカリ単二乾電池×2個(付属) ※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。 | 電池寿命 | 約5年 |
---|
フレーム材質 | プラスチック | 風防材質 | アクリル |
---|
秒針仕様 | スイープ | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
---|
機能 | UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) | | |
---|
クオーツ |
スイープ秒針(暗時停止機能) |
石膏ボード用掛金具付 |
針と目盛りの高さを解消する文字盤構造、視認性をよくしました。 |
クロック専用のUD(ユニバーサルデザイン)フォントを、フォントワークス株式会社と共同開発しました。 |
安心設計 |
どこから見ても見やすい「教室の時計」 |
万が一にも、安心設計。 落下しても割れにくく透明度の高いアクリルカバーを採用しました。 |